| |
|
| Artikel-Nr.: 639-428760 Herst.-Nr.: 959348 EAN/GTIN: 4032722959348 |
| |
|
| | |
| Dein cooler Begleiter zum Ziehen, Quetschen und Spaß haben! Mit diesen farbenfrohen Würmern kommt garantiert keine Langeweile auf!Hinweis: Einfach mit lauwarmem Seifenwasser zu reinigen.Erhältlich in 4 verschiedenen Neon-Farben: gelb, grün, orange, pinkGröße: ca. Ø 1,2 cm, Länge ca. 9,0 cm Weitere Informationen: | | Breite: | 12 | Höhe: | 12 | Tiefe: | 90 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 18,82248* | € 26,6424* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 20,18592* | € 28,416* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,84108* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|