| |
|
| Artikel-Nr.: 639-428689 Herst.-Nr.: 960146 EAN/GTIN: 4032722960146 |
| |
|
| | |
| nachtleuchtende TraumsterneEinfach zu befestigen mit den beigefügten Klebepunkten, um jedes Kinderzimmer zu verschönern.Sie leuchten nachts wie ein kleiner Sternenhimmel. Verpackt in einem Organza-Säckchen mit silbernen Aufdruck. Inhalt je Set: 2 große Sterne (ca 8 cm) und 6 kleine Sterne ( ca 4,5 cm) Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter je Packung: | 2 | Breite des Blattes: | 45&80 | Höhe des Blattes: | 45&80 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 38,98416* | € 53,05424* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 42,45552* | € 57,5056* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 16 Stück (ab € 2,65347* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|