| |
|
| Artikel-Nr.: 639-428567006 Herst.-Nr.: 957641 EAN/GTIN: 4032722957641 |
| |
|
| | |
| Das besondere Highlight auf jeder Party! Mit dieser glitzernden Zahlenkerze verleihst du jeder Geburtstags- oder Jahrestagstorte einen ganz besonderen Glanz! Perfekt, um besonderen Menschen eine Freude zu bereiten! Erhältlich in 6 verschiedenen Farben: Pink, Lila, Blau, Grün, Gelb und Silber Größe der Zahlenkerze inkl. Stäbchen: ca. 8,8 cm. Artikelmaße inkl. Verpackung 3,6 cm x 1,4 cm x 12,0 cm. Weitere Informationen: | | Breite: | 36 | Farbe: | sortiert | Höhe: | 240 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geburtstagskerze, Zahlenkerze, Kerze, Kerzen, einzeln verpackt, farblich sortiert, Geburtstags-Zahlenkerze |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 10,71096* | € 15,79104* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 11,41272* | € 16,77276* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,95106* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|