| |
|
| Artikel-Nr.: 639-428335 Herst.-Nr.: 956057 EAN/GTIN: 4032722956057 |
| |
|
| | |
| Rette sich wer kann! Tattoos Giftige Tiere GITD, 10-Fach sortiert, Der furchterregend coole Hingucker auf deiner Haut. Diese besonderen Tattoos mit Motiven giftiger Tiere leuchten sogar im Dunkeln und sorgen so für noch mehr Gruselspaß! Wähle dein Gruselmotiv aus insgesamt 10 verschiedenen Tieren: Vogelspinne, Schwarze Witwe, giftige Kobra, Knotenameise, giftiger Käfer, giftige Made, Kreuzspinne, giftiger Skorpion, giftige Natter, Kreuzotter. Anleitung: Haut reinigen, Tattoo ausschneiden und transparente Folie entfernen. Anschließend auf der gewünschten Stelle platzieren und für ca. 30 Sekunden mit einem feuchten Schwamm festdrücken. Nicht auf gereizte Haut oder in der Nähe der Augen auftragen. Artikelmaße inkl. Verpackung 6,6 cm x 0,1 cm x 8, 10-fach sortiert, GITD =Glow in the Dark Effekt, im Display; Achtung verschluckbare Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter je Packung: | 10 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 10 | Breite des Blattes: | 66 | Höhe des Blattes: | 80 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 41,7716* | € 56,5316* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 42,1716* | € 57,0116* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Stück (ab € 1,04429* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|