| |
|
| Artikel-Nr.: 639-428327 Herst.-Nr.: 955760 EAN/GTIN: 4032722955760 |
| |
|
| | |
| Rette sich wer kann! Sticky-Echsen- Schleuder 2er-Set, sortiert, I n Deckung - Echse im Anflug! Dieses klebrige Fingerschleuder-Set mit einer Echse im metallischem Schwarz und einer Echse in Grün mit Glow-in-the-Dark-Effekt ist absolut cool für alle Kids, die gerne erschrecken und Streiche spielen. Einfach spannen, zielen und abfeuern! Im Battle gegen Freunde, kannst du zeigen, wie weit deine Echsen-Schleuder fliegen kann! So geht`s : Schlaufe am Echsenkopf über den Zeigefinger stülpen, mit der anderen Hand spannen, Ziel anvisieren und abschießen. Größe je Echse: ca. 13,0 x 4,0 cm. Hinweis: Einfach mit lauwarmem Seifenwasser zu reinigen. Kann Flecken verursachen – von Kleidund und Möbel, fernhalten. Artikelmaße inkl. Verpackung 15,1 cm x 1,8 cm x 21,9 cm. Achtung verschluckbare Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Weitere Informationen: | | Breite: | 151 | Höhe: | 219 | Tiefe: | 18 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | 5 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 1,70* | € 2,38* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,49* | ab € 2,09* | € 2,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 28,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|