| |
|
| Artikel-Nr.: 639-428326 Herst.-Nr.: 955722 EAN/GTIN: 4032722955722 |
| |
|
| | |
| Rette sich wer kann! Stickymaden Crebblers 8er-Set,Erschrecke deine Freunde mit diesen ekligen Maden und lasse sie über das Fenster krabbeln, um einen Wettlauf zu veranstalten. Oder benutze die Maden, um andere mal so richtig schön zu Erschrecken. Die gelblichen Maden leuchten im Dunkeln, nachdem sie bei Tages- oder Lampenlicht aufgeladen wurden. Inhalt je Set: 8 klebrige Sticky Maden in drei verschiedenen Farben (gelb Glow-in-the-Dark, rot-braun, schwarz), Hinweis: Einfach mit lauwarmem Seifenwasser zu reinigen. Kann Flecken verursachen – von Kleidung und Möbeln fernhalten. Artikelmaße inkl. Verpackung 13,0 cm x 2,5 cm x 17,0 cm. Achtung verschluckbare Kleinteile. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Weitere Informationen: | | Breite: | 130 | Höhe: | 170 | Tiefe: | 25 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | 5 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 1,70* | € 2,39* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,49* | ab € 2,09* | € 2,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 28,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|