Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe aus Colorspan 355g/m² A4 rosa EXACOMPTA 555420E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelmappe aus Colorspan 355g/m² A4 rosa EXACOMPTA 555420E
Sammelmappe aus Colorspan 355g/m² A4 rosa EXACOMPTA 555420E
Sammelmappe aus Colorspan 355g/m² A4 rosa EXACOMPTA 555420E
Sammelmappe aus Colorspan 355g/m² A4 rosa EXACOMPTA 555420E
Sammelmappe aus Colorspan 355g/m² A4 rosa EXACOMPTA 555420E
Sammelmappe aus Colorspan 355g/m² A4 rosa EXACOMPTA 555420E
Sammelmappe aus Colorspan 355g/m² A4 rosa EXACOMPTA 555420E
Sammelmappe aus Colorspan 355g/m² A4 rosa EXACOMPTA 555420E
Artikel-Nr.:
     639-427021016
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     555420E
EAN/GTIN:
     3130635554207
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Eckspannmappe mit Gummizug, ohne Klappen, Colorspan-Karton 355g/m2, A4 Diese Eckspannmappen werden aus Colorspan-Karton hergestellt, ein Karton von einzigartiger Qualität, homogen und gefärbt, ohne Lack und ohne Zusatz von Kunststoffmaterial. Er ist strapazierfähiger als alle anderen Kartons des täglichen Gebrauchs. Ohne Klappen ist diese Eckspannmappe einfach in der Handhabung. Die A4-Dokumente können leicht hineingelegt werden. Dokumente können einfach herausgeholt werden und die Gummmizüge sorgen für einen optimalen Verschluss. Ohne Rückenetikett, aber mit Vordruck auf dem Deckel. So ist die Kennzeichnung des Inhalts ganz einfach. FSC-zertifiziert. Die Eckspannmappe ohne Klappen ist zu 100% in unseren Werken in Frankreich hergestellt worden, vom Karton bis zum fertigen Produkt.
Weitere Informationen:
Breite:
240
Einstecktasche vorhanden:
false
Farbe:
fuchsia
Flächenmasse des Papiers:
355
Höhe:
320
Verwendung für Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: exacompta eckspanner din a4 colorspankarton rosa, eckspanner a4, eckspanner karton, eckspannmappe, sam, Eckspannmappen, Einlegemappen, Einschlagmappen, Flügelmappen, Gummizugmappen, Jurismappen, Ordnungsmappen, Aktenmappen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
142
1
€ 5,95*
ab € 0,49*
€ 0,94*
1
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 1,00*
1 Tag
88
1
€ 5,49*
ab € 0,59*
€ 1,12*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,60*
€ 1,14*
3 Tage
142
50
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.