Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Firmungsalbum Creditis, 25x25cm, pastellblau GOLDBUCH 03 1990


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Firmungsalbum Creditis, 25x25cm, pastellblau GOLDBUCH 03 1990
Firmungsalbum Creditis, 25x25cm, pastellblau GOLDBUCH 03 1990
Firmungsalbum Creditis, 25x25cm, pastellblau GOLDBUCH 03 1990
Firmungsalbum Creditis, 25x25cm, pastellblau GOLDBUCH 03 1990
Firmungsalbum Creditis, 25x25cm, pastellblau GOLDBUCH 03 1990
Firmungsalbum Creditis, 25x25cm, pastellblau GOLDBUCH 03 1990
Artikel-Nr.:
     639-409213
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     03 1990
EAN/GTIN:
     4057135031993
Suchbegriffe:
Firmungsalbum
Creditis
25x25cm
pastellblau
60 weiße Seiten mit Pergamin, mit Ausstanzung für eigenes Bild, Kunstdruck mit Silberprägung
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
60
Breite:
250
Breite [cm]:
25
Farbe:
pastellblau
Höhe:
250
Höhe [cm]:
25
Weitere Suchbegriffe: GOLDBUCH, 03, 1990
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,49*
ab € 11,81*
€ 17,75*
Lager 639
9
€ 4,99*
ab € 12,28*
€ 18,34*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.