Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tagebuch Summer day white, 16,5x16,5cm TURNOWSKY 44 489


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tagebuch Summer day white, 16,5x16,5cm TURNOWSKY 44 489
Tagebuch Summer day white, 16,5x16,5cm TURNOWSKY 44 489
Tagebuch Summer day white, 16,5x16,5cm TURNOWSKY 44 489
Artikel-Nr.:
     639-409170000
Hersteller:
     Turnowsky
Herst.-Nr.:
     44 489
EAN/GTIN:
     4009835444894
Suchbegriffe:
Tagebuch
tagebuch
96 Seiten, mit Schloss, Kunst-druckpapier, Goldprägung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
96
Breite [cm]:
16.5
Farbe:
weiß
Höhe [cm]:
16.5
Material des Einbandes:
Kunstdruckpapier
Schloss vorhanden:
true
Weitere Suchbegriffe: Summer, day, white, 16, 5x16, 5cm, TURNOWSKY, 44, 489
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,49*
ab € 6,49*
€ 10,15*
Lager 639
10
€ 4,99*
ab € 7,47*
€ 11,50*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.