Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckalbum First Friends, für 10x15cm, sortiert GOLDBUCH 17 163


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einsteckalbum First Friends, für 10x15cm, sortiert GOLDBUCH 17 163
Einsteckalbum First Friends, für 10x15cm, sortiert GOLDBUCH 17 163
Einsteckalbum First Friends, für 10x15cm, sortiert GOLDBUCH 17 163
Einsteckalbum First Friends, für 10x15cm, sortiert GOLDBUCH 17 163
Einsteckalbum First Friends, für 10x15cm, sortiert GOLDBUCH 17 163
Einsteckalbum First Friends, für 10x15cm, sortiert GOLDBUCH 17 163
Artikel-Nr.:
     639-409090
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     17 163
EAN/GTIN:
     4009835171639
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
für 100 Fotos 10x15cm, Kunstdruck, 2 Designs sortiert,
Weitere Informationen:
Ablageumfang der Fotos:
100
Anzahl der Seiten:
100
Breite [cm]:
13.5
Farbe:
bunt
Höhe [cm]:
16.5
Typbezeichnung des Motivs:
First Friends
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto-ringbuch 100 seiten, foto album, goldbuch fotoalbum, Einsteckalbum, First, Friends, für, 10x15cm, sortiert, GOLDBUCH, 17, 163
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,49*
ab € 4,90502*
€ 8,17502*
Lager 639
7
€ 4,99*
ab € 5,52888*
€ 8,91888*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,91888*
€ 10,61347
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,93888*
€ 9,44727
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,59888*
€ 9,04267
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,36888*
€ 8,76897
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,05888*
€ 8,40007
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,52888*
€ 6,57937
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,76444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.