Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Firmungsalbum Dominicus, 25x25xcm, koralle GOLDBUCH 03 933


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Firmungsalbum Dominicus, 25x25xcm, koralle GOLDBUCH 03 933
Firmungsalbum Dominicus, 25x25xcm, koralle GOLDBUCH 03 933
Firmungsalbum Dominicus, 25x25xcm, koralle GOLDBUCH 03 933
Firmungsalbum Dominicus, 25x25xcm, koralle GOLDBUCH 03 933
Artikel-Nr.:
     639-408413018
Hersteller:
     Goldbuch
Herst.-Nr.:
     03 933
EAN/GTIN:
     4009835039335
Suchbegriffe:
03933 Dominicus
10408413018
60 weiße Seiten, 4 Seiten Textvorspann, mit Pergamin, Ausstanzung für eigenes Foto, Kunstdruck mit Silberprägung
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
60
Breite:
25
Breite [cm]:
25
Farbe:
koralle
Höhe:
25
Höhe [cm]:
25
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 9,14*
€ 13,98*
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 10,57*
€ 15,87*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.