Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-395444 Herst.-Nr.: 5444 EAN/GTIN: 4008705054447 |
| |
|
| | |
| Diesen lustigen Gesichtern kann keiner widerstehen! Die Smileys mit den großen Kulleraugen in bunten Designs sind sowohl für Kinder als auch für Erwachsene bestens geeignet und können in vielen Bereichen verwendet werden. In vielen verschiedenen, bunten Farben wie zum Beispiel Grün, Pink, Gelb oder Blau, fallen die Sticker in jedem Fall auf und sind ein wahrer Eyecatcher. Einige Gesichter tragen ein Kopftuch, andere eine Schleife, eine Mütze oder eine Fliege, sodass kein Smiley dem Anderen gleicht. Die liebevoll gestalteten Aufkleber sind permanent haftend und selbstklebend, weshalb sie auf allen glatten und fettfreien Oberflächen bestens zum Einsatz kommen können. Ob auf Briefen, Einladungskarten oder zum Scrapbooking, diese bunten Schmucketiketten sind unverzichtbar und gehören zu den Klassikern in Stickerheften und Freundschaftsbüchern. In einer Verpackung sind 60 Sticker auf 3 Blatt enthalten, weshalb jede Menge Klebe-Spaß garantiert ist. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter je Packung: | 3 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 60 | Farbe: | bunt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,13* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,49* | ab € 0,80* | € 1,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,34* | | | | Lager 639 | | | | 10 | | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,57* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Blätter (ab € 0,35667* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|