Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-393196 Herst.-Nr.: 3216 EAN/GTIN: 4008705032162 |
| |
|
| | |
| Zu einer perfekten Weihnachtszeit gehören natürlich auch Schnee und Schneemänner. Diese süßen Aufkleber zeigen kleine Schneemänner mit verschiedenen Zipfelmützen oder einem Topf auf dem Kopf und einer kla ssischen Karottennase. Mit diesen Szenen holt man sich garantiert den Winter nach Hause! Sie alle haben ein Lächeln im Gesicht und wirken freundlich, sodasss sie mit Sicherheit Groß und Klein verzaubern. Zusätzlich sind viele kleine Schneeflocken enthalten, die ebenfalls winterliches Flair verbreiten. Die kinderfreundlichen Schmucketiketten können beispielsweise zum Dekorieren von Alltagsgegenständen, wie Mappen, Blöcken und Zetteln verwendet werden, aber auch als süßer Hingucker auf der Weihnachtspost oder dem Adventskalender dienen. Als Verzierung auf Geschenken freuen sich auch Freunde und Verwandte in jedem Fall darüber! Da sie permanent haftend und selbstklebend sind, können sie kinderleicht verwendet werden und eignen sich daher auch für die Schule oder den Kindergarten. Mit 54 Stickern auf 3 Blatt in einer Verpackung ist jede Menge Sticker-Spaß garantiert! Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter je Packung: | 3 | Anzahl der Etiketten je Packung: | 27 | Farbe: | bunt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, Weihnachts-Etiketten, Weihnachts-Sticker, Weihnachtsetiketten, Weihnachtssticker, schmucketiketten herma, schmucketiketten, sticker herbst, Weihn.Sticker, Etiketten, Weihnachtssymbole, 3216, Schneemann, Schneemänner |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,12* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,78* | € 1,18* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 0,78* | € 1,41* | | | | Lager 639 | | | | 10 | | pro Karton | € 4,99* | ab € 1,07* | € 1,57* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 0,93* | € 2,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 1 Stück (ab € 1,07* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartons | Mindestbestellmenge: 10 Kartons ( entspricht € 15,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|