Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchschoner Basic mit Lasche, 270x540mm, transparent HERMA 14270


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchschoner Basic mit Lasche, 270x540mm, transparent HERMA 14270
Buchschoner Basic mit Lasche, 270x540mm, transparent HERMA 14270
Buchschoner Basic mit Lasche, 270x540mm, transparent HERMA 14270
Buchschoner Basic mit Lasche, 270x540mm, transparent HERMA 14270
Buchschoner Basic mit Lasche, 270x540mm, transparent HERMA 14270
Buchschoner Basic mit Lasche, 270x540mm, transparent HERMA 14270
Buchschoner Basic mit Lasche, 270x540mm, transparent HERMA 14270
Buchschoner Basic mit Lasche, 270x540mm, transparent HERMA 14270
Buchschoner Basic mit Lasche, 270x540mm, transparent HERMA 14270
Buchschoner Basic mit Lasche, 270x540mm, transparent HERMA 14270
Buchschoner Basic mit Lasche, 270x540mm, transparent HERMA 14270
Buchschoner Basic mit Lasche, 270x540mm, transparent HERMA 14270
Buchschoner Basic mit Lasche, 270x540mm, transparent HERMA 14270
Artikel-Nr.:
     639-391215
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     14270
EAN/GTIN:
     4008705142700
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
PP Buchschoner Basic. Schützt Bücher schnell und einfach. Transparentes Material. Viele Formate. Mit Namensetikett.
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild vorhanden:
true
Breite [cm]:
27
Farbe:
transparent
Höhe [cm]:
54
Verwendung für Papiergrößen:
270x540mm
Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, herma buchschoner transparent, bucheinband, herma bucheinband, 3430028011, 14270, Buchschoner 27x54cm transp.HERMA 14270 mit Lasche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
891
1
€ 5,49*
ab € 0,52*
€ 1,00*
9 Tage
100
20
€ 5,87*
ab € 0,62*
€ 1,08*
1
€ 4,75*
ab € 0,61*
€ 1,18*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,81*
€ 1,51*
8 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 2,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.