Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachts-Geschenkkarton Schneemann, 3-teilig 52555


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Weihnachts-Geschenkkarton Schneemann, 3-teilig 52555
Weihnachts-Geschenkkarton Schneemann, 3-teilig 52555
Artikel-Nr.:
     639-377220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     52555
EAN/GTIN:
     9004546525554
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen
13x13x10cm bis 17x17x13cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Größen:
3
Breite:
170
Farbe:
bunt
Form:
rechteck
Höhe:
130
Tiefe:
170
Typbezeichnung des Motivs:
Kind Schneemann
Weitere Suchbegriffe: Geschenkkarton Weihnachten, Weihnachtsgeschenkkarton, geschenk karton, Geschenkkarton, Geschenkverpackung, Geschenkschach, Kind Schne, 3TLG, WÜRFEL, 10377220
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
2
€ 5,49*
ab € 6,68*
€ 9,47*
Lager 639
14
2
€ 4,99*
ab € 7,11*
€ 9,96*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 9,96*
€ 11,85
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 9,78*
€ 11,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,37*
€ 11,15
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,12*
€ 10,85
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 8,83*
€ 10,51
pro Satz
ab 6000 Sätze
€ 7,11*
€ 8,46
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 7,11* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Sätze
Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 19,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.