Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkarton 5tlg. Kind Weltall dunkelblau 52545


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Geschenkkarton 5tlg. Kind Weltall dunkelblau 52545
Geschenkkarton 5tlg. Kind Weltall dunkelblau 52545
Artikel-Nr.:
     639-377210
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     52545
EAN/GTIN:
     9004546525455
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen
14x14x11,5cm bis 22x22x15,5cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Größen:
5
Farbe:
dunkelblau
Form:
quadrat
Höhe:
155
Tiefe:
220
Typbezeichnung des Motivs:
Kind Weltkugel
Weitere Suchbegriffe: geschenk-karton blau, geschenk karton, Geschenkkarton, Geschenkverpackung, Geschenkschach, Kind Welta, 5TLG, WÜRFEL, 10377210
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 14,18*
€ 19,90*
Lager 639
1
€ 4,99*
ab € 15,00*
€ 20,93*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,93*
€ 24,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 20,60*
€ 24,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 19,84*
€ 23,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,34*
€ 23,01
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 18,78*
€ 22,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,00*
€ 17,85
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 15,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.