Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktragetasche Goldflecken, 23x18x10cm, sortiert 51374


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geschenktragetasche Goldflecken, 23x18x10cm, sortiert 51374
Geschenktragetasche Goldflecken, 23x18x10cm, sortiert 51374
Artikel-Nr.:
     639-377158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     51374
EAN/GTIN:
     9004546513742
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte
Das Produkt ist eine Geschenktragetasche mit Goldflecken-Motiv. Die Farbe der Tasche ist bunt, was sie besonders auffällig macht. Mit einer Höhe von 230mm, einer Breite von 180mm und einer Tiefe von 100mm bietet sie ausreichend Platz für Ihre Geschenke.
Weitere Informationen:
Boden vorhanden:
true
Breite:
180
Farbe:
bunt
Griff vorhanden:
true
Höhe:
230
Tiefe:
100
Typbezeichnung des Motivs:
Goldflecken
Weitere Suchbegriffe: geschenktasche, Geschenktragetasche, Geschenktragebeutel, Geschenk, Goldflecke, 10377158
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,49*
ab € 12,85356*
€ 17,49348*
Lager 639
10
€ 4,99*
ab € 13,69224*
€ 18,60228*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,60228*
€ 22,13671
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,43224*
€ 21,93437
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,92224*
€ 21,32747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,33232*
€ 20,62546
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,87224*
€ 20,07797
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,69224*
€ 16,29377
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,14102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.