Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachts-Geschenkkarton Bäume, 7-teilig, gold/weiß PBS 45113


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Weihnachts-Geschenkkarton Bäume, 7-teilig, gold/weiß PBS 45113
Weihnachts-Geschenkkarton Bäume, 7-teilig, gold/weiß PBS 45113
Artikel-Nr.:
     639-377032
Hersteller:
     PBS
Herst.-Nr.:
     45113
EAN/GTIN:
     9004546451136
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen
Korpus unifärbig, Deckel mit glänzenden Bäumchenmotiven, Hochglanzpapier, von 8x8x8cm bis 20x20x14,5cm,
Weitere Informationen:
Anzahl der Größen:
7
Breite:
200
Farbe:
gold/weiß
Form:
quadradr
Höhe:
145
Tiefe:
200
Typbezeichnung des Motivs:
Bäume
Weitere Suchbegriffe: Geschenkkarton Weihnachten, Weihnachtsgeschenkkarton, geschenk karton, Geschenkkarton, Geschenkverpackung, Geschenkschach, Bäume, 7TLG, WÜRFEL, 10377032
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
9
€ 4,99*
ab € 14,81*
€ 20,74*
1 Tag
9
€ 5,49*
ab € 15,83*
€ 22,04*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 20,74*
€ 24,68
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 20,35*
€ 24,22
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 19,51*
€ 23,22
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 19,00*
€ 22,61
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 18,41*
€ 21,91
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 14,81*
€ 17,62
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 14,81* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.