Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenkkarton Blumen, 10-teilig, flach PBS 45101


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Geschenkkarton Blumen, 10-teilig, flach PBS 45101
Geschenkkarton Blumen, 10-teilig, flach PBS 45101
Artikel-Nr.:
     639-377031
Hersteller:
     PBS
Herst.-Nr.:
     45101
EAN/GTIN:
     9004546451013
Suchbegriffe:
Geschenk-Karton
Geschenk-Kartonagen
Geschenkkarton
Geschenkkartonagen
Korpus unifarbig, Deckel mit Blumenmotiv, Papier matt, von 8,5x6,2x8cm bis 26,4x17,6x7,3cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Größen:
10
Breite:
176
Farbe:
bunt
Form:
rechteck
Höhe:
73
Tiefe:
264
Typbezeichnung des Motivs:
Blumen
Weitere Suchbegriffe: geschenk karton, Geschenkkarton, Geschenkverpackung, Geschenkschach, Blumen, 10TLG, FLACH, 10377031
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
20
€ 4,99*
ab € 14,78*
€ 20,72*
2 Tage
16
€ 5,49*
ab € 15,85*
€ 22,03*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 20,72*
€ 24,66
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 20,39*
€ 24,26
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 19,65*
€ 23,38
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 19,15*
€ 22,79
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 18,57*
€ 22,10
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 14,78*
€ 17,59
pro Karton
1 Karton enthält 1 Stück (ab € 14,78* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.