Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonregister, A4, 225g/m², 5-teilig, blanko DONAU 8671005-99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartonregister, A4, 225g/m², 5-teilig, blanko DONAU 8671005-99
Kartonregister, A4, 225g/m², 5-teilig, blanko DONAU 8671005-99
Kartonregister, A4, 225g/m², 5-teilig, blanko DONAU 8671005-99
Kartonregister, A4, 225g/m², 5-teilig, blanko DONAU 8671005-99
Kartonregister, A4, 225g/m², 5-teilig, blanko DONAU 8671005-99
Kartonregister, A4, 225g/m², 5-teilig, blanko DONAU 8671005-99
Artikel-Nr.:
     639-330368
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     8671005-99
EAN/GTIN:
     9004546506393
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Format A4, 5-teilig, Pressspan 225g, Farbige Taben, beschriftbar, Lochung:11-Fach, Euro-Lochung, Universallochung
Weitere Informationen:
Ausführung der Tabe:
5-teilig
Breite:
230
Farbe:
sortiert
Flächenmasse des Papiers:
225
Höhe:
297
Lochung:
11-fach
Werkstoff:
Karton
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,59*
€ 1,15*
1 Tag
588
€ 5,49*
ab € 0,87*
€ 1,65*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.