| |
|
| Artikel-Nr.: 639-330330 Herst.-Nr.: 1015001-09 EAN/GTIN: 9004546489368 |
| |
|
| | |
| Zeichenkoffer. Mit Tragegriff und 2 Verschlüsse in Farbe schwarz. Material Polypropylen (PP) 2,5 mm stark und 480 g/m², widerstandsfähig und abwischbar. Für Format A3 passend. Größe BxHxT: 37 x 53,5 x 5 cm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Griff vorhanden: | true | Verwendung für Papierformat: | A3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Koffer, Zeichenplattenkoffer, weiß, Griff und Verschlüsse schwarz, Zeichenunterlagenkoffer, Donau, für A3, A3, 37x53, 5x5cm, aus PP, 1015001-09 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 9,80* | € 13,60* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 10,79* | € 14,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|