| |
|
| Artikel-Nr.: 639-322203021 Herst.-Nr.: 7292100-44 EAN/GTIN: 9004546425908 |
| |
|
| | |
| Kinderrucksack für Freizeit und Outdoor, großes Hauptfach mit Zipp, extra große Vordertasche mit Kühlfach, Zipp und Reflektor-Schlaufe, 2 Netz-Seitentaschen, verstellbare Schultergurte und höhenverstellbarer Brustgurt, herausnehmbare Sitzmatte verstärkt zusätzlich die Rückenpolsterung, kleine Zipptasche und Namensetikett innen. Größe (BxHxT): ca. 26 x 36 x 12 cm. Weitere Informationen: | | Breite: | 26 | Farbe: | violett | Höhe: | 36 | Rückenpolsterung vorhanden: | true | Tiefe: | 12 | Werkstoff: | Polyester | reflektierend: | true |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 12,82* | € 17,17* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 13,30* | € 17,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|