Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderrucksack Krokodil DONAU 7290842-71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinderrucksack Krokodil DONAU 7290842-71
Kinderrucksack Krokodil DONAU 7290842-71
Kinderrucksack Krokodil DONAU 7290842-71
Kinderrucksack Krokodil DONAU 7290842-71
Kinderrucksack Krokodil DONAU 7290842-71
Artikel-Nr.:
     639-322134855
Hersteller:
     Donau
Herst.-Nr.:
     7290842-71
EAN/GTIN:
     9004546394440
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack
Kinderrucksack mit einem Zipphauptfach, einem Zippvortasche und 2 Netzseitenfächer und einem Brustgurt. Material: Polyester, wasserabweisend. Größe (B x H x T): 22 x 32 x 11 cm.
Weitere Informationen:
Breite:
22
Farbe:
grün
Höhe:
32
Rückenpolsterung vorhanden:
true
Tiefe:
11
Werkstoff:
Polyester
reflektierend:
true
Weitere Suchbegriffe: Vorschul-Rucksack, Vorschulrucksack, donau kindergartenrucksack, kinder rucksack, Rucksack, Donau, Einhorn, 22x32x11cm, Zipphauptfach, Zippvortasche, 2 Netzseitenfächer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,49*
ab € 10,41*
€ 14,15*
Lager 639
4
€ 4,99*
ab € 10,84*
€ 14,64*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.