Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftstreifen selbstklebend, 2x15cm, 10 Stück, weiß LEITZ 1717-00-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftstreifen selbstklebend, 2x15cm, 10 Stück, weiß LEITZ 1717-00-00
Heftstreifen selbstklebend, 2x15cm, 10 Stück, weiß LEITZ 1717-00-00
Heftstreifen selbstklebend, 2x15cm, 10 Stück, weiß LEITZ 1717-00-00
Artikel-Nr.:
     639-308493
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1717-00-00
EAN/GTIN:
     4002432476671
Suchbegriffe:
Abheftstreifen
Ablagestreifen
Aktendulli
Einhängeheftrücken
Leitz Heftstreifen, selbstklebend, kurz, mit Schnellheftermechanik 8 cm auf PVC-Hartfolien-Heftstreifen. Kann in Mappen, Aktendeckel, Hefter usw. als zusätzliche Heftvorrichtung eingeklebt werden. Format: 20 x 150 mm. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
Breite:
20
Farbe:
weiß
Höhe:
150
Lochung:
Lochabstand 80 mm
Werkstoff:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Klebe-Heftstreifen, Klebeheftstreifen, Selbstklebende Heftstreifen, leitz heftstreifen pp weiß, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge, Leitz, Selbstklebe-Einhänge-Heftstreifen, Selbstklebe-Heftstreifen, Heftzungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 5,49*
ab € 4,31*
€ 7,38*
Lager 639
19
€ 4,99*
ab € 5,18*
€ 8,47*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.