Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skizzenblock Bamboo, 8x10,5cm, 265g/m², 10 Blatt, weiß HAHNEMÜHLE 10603074


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizzenblock Bamboo, 8x10,5cm, 265g/m², 10 Blatt, weiß HAHNEMÜHLE 10603074
Skizzenblock Bamboo, 8x10,5cm, 265g/m², 10 Blatt, weiß HAHNEMÜHLE 10603074
Skizzenblock Bamboo, 8x10,5cm, 265g/m², 10 Blatt, weiß HAHNEMÜHLE 10603074
Artikel-Nr.:
     639-277133000
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10603074
EAN/GTIN:
     4011367030742
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Papier
Dieses naturweiße Künstlerpapier eignet sich aufgrund seiner einzigartigen Oberfläche sehr gut für verschiedene Mal- und Zeichentechniken sowie Mischtechniken. Farben fließen sehr gut und bleiben in ihrer Leuchtkraft erhalten. Hohe Kontraste und exzellente Farbintensität lassen sich mit jeder Technik erzielen. Bamboo 265 g/qm ist besonders geeignet für die Aquarell-, Acryl- und Pastellmaltechnik sowie für das Skizzieren und das Zeichnen mit Kohle und Rötel. Mixed Media Artikel sind aus 90 % Bambusfaser und 10 % Hadern. Höchste Alterungsbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
10
Breite:
80
Farbe:
grün
Flächenmasse des Papiers:
265
Höhe:
105
Papierformat:
8x10,5cm
Weitere Suchbegriffe: Skizzenpapier, Studienpapier, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, hahnemühle skizzenblock, skizzen block, Bamboo, 8x10, 5cm, 265g/m², 10, Blatt, weiß, HAHNEMÜHLE, 10603074
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,49*
ab € 2,00*
€ 3,67*
Lager 639
10
€ 4,99*
ab € 2,48*
€ 4,37*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.