Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skizzenblock Toned Watercolour, A, 105/m², 30 Blatt, beige HAHNEMÜHLE 10628560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizzenblock Toned Watercolour, A, 105/m², 30 Blatt, beige HAHNEMÜHLE 10628560
Skizzenblock Toned Watercolour, A, 105/m², 30 Blatt, beige HAHNEMÜHLE 10628560
Skizzenblock Toned Watercolour, A, 105/m², 30 Blatt, beige HAHNEMÜHLE 10628560
Artikel-Nr.:
     639-277128000
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10628560
EAN/GTIN:
     4011367285609
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Buch
Hahnemühle Bamboo ist das erste Skizzenpapier aus Bambusfasern in der Hahnemühle Traditional FineArt Collection. Es ist ein naturweißes Papier (aus 90% Bambus- und 10% Baumwollfasern), säurefrei und mit höchster Alterungsbeständigkeit, das sich aufgrund seiner griffigen Oberfläche hervorragend für das Skizzieren und das Zeichnen mit Bleistift, Kohle und Röteln eignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
30
Breite:
148
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
105
Höhe:
210
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Skizzen-Heft, Skizzenbuch, Skizzenheft, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, hahnemühle skizzenblock a5, skizzen block, skizzenblock a5, Toned, Watercolour, A, 105/m², 30, Blatt, beige, HAHNEMÜHLE, 10628560
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 3,73*
€ 6,40*
1 Tag
11
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 6,54*
Lager 639
11
€ 4,99*
ab € 4,65*
€ 7,73*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.