Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skizzenblock, A4, 120g/m², 50 Blatt, hellweiß HAHNEMÜHLE 60 120 268


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizzenblock, A4, 120g/m², 50 Blatt, hellweiß HAHNEMÜHLE 60 120 268
Skizzenblock, A4, 120g/m², 50 Blatt, hellweiß HAHNEMÜHLE 60 120 268
Skizzenblock, A4, 120g/m², 50 Blatt, hellweiß HAHNEMÜHLE 60 120 268
Artikel-Nr.:
     639-277115
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     60 120 268
EAN/GTIN:
     4011367096151
Suchbegriffe:
Skizzen-Block
Skizzenblock
Studienblock
Skizzen-Buch
Spiralisiert und mikroperforiert, säurefrei.Die Blockdecken mit ihrem klaren Design stehen für den Inhalt: Ein zurückhaltendes elegantes Skizzenpapier für den unkomplizierten Umgang bei jeder Gelegenheit. Das helle Weiß ermöglicht hohe Kontraste und sorgt für schöne Farbabstufungen. Die gleichmäßige unaufdringliche Struktur macht schnelles Zeichnen genau so leicht möglich wie exaktes Arbeiten. Für alle Trockentechniken und Bleistifte aller Härtegrade geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
50
Breite:
210
Farbe:
hellweiß
Farbe des Einbandes:
blau
Flächenmasse des Papiers:
120
Höhe:
297
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Skizzen-Heft, Skizzenbuch, Skizzenheft, Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, skizzenblock a4 120g, skizzen block, skizzenblock a4, A4, 120g/m², 50, Blatt, hellweiß, HAHNEMÜHLE, 60, 120, 268
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,49*
ab € 5,67*
€ 9,03*
Lager 639
17
€ 4,99*
ab € 6,81*
€ 10,72*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.