Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skizzenbuch, A6, 140g/m², 62 Blatt, naturweiß HAHNEMÜHLE 10628323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizzenbuch, A6, 140g/m², 62 Blatt, naturweiß HAHNEMÜHLE 10628323
Skizzenbuch, A6, 140g/m², 62 Blatt, naturweiß HAHNEMÜHLE 10628323
Skizzenbuch, A6, 140g/m², 62 Blatt, naturweiß HAHNEMÜHLE 10628323
Artikel-Nr.:
     639-277056
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10628323
EAN/GTIN:
     4011367283230
Suchbegriffe:
Skizzen-Buch
Skizzen-Heft
Skizzenbuch
Skizzenheft
Das stabile schwarze Cover schützt die fadengehefteten naturweißen Blätter. Zeichnungen mit Bleistift, Kohle, Rötel, Finelinern, aber auch für Arbeiten mit feuchten Farben geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
62
Breite:
105
Farbe:
weiß
Farbe des Einbandes:
schwarz
Flächenmasse des Papiers:
140
Höhe:
148
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: Skizzen-Papier, Skizzenpapier, Studienpapier, hahnemühle skizzenbuch a5, skizzenpapier hahnemühle, skizzenpapier, Entwurfblöcke, Entwurfzeichenpapiere, Skizzenblöcke, Skizzenbücher, Zeichenblöcke, Blöcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,49*
ab € 4,44*
€ 7,60*
Lager 639
9
€ 4,99*
ab € 5,53*
€ 8,93*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.