Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier, A4, 90/95g/m², 250 Blatt HAHNEMÜHLE 10621501


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier, A4, 90/95g/m², 250 Blatt HAHNEMÜHLE 10621501
Transparentpapier, A4, 90/95g/m², 250 Blatt HAHNEMÜHLE 10621501
Transparentpapier, A4, 90/95g/m², 250 Blatt HAHNEMÜHLE 10621501
Artikel-Nr.:
     639-277049
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     10621501
EAN/GTIN:
     4011367215019
Suchbegriffe:
Entwurfpapier
Lichtpauspapier
Pauspapier
Transparent-Zeichenpapier
Diamant Spezial Glatt für konturscharfe Linien. Ideal für Zeichnen (Tinte, Tusche, Graphit, Stifte). Klassische Druckverfahren (Hochdruck, Flachdruck, Siebdruck), Kopierverfahren sowie Inkjet- und Laserdruck.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
250
Breite:
210
Farbe:
transparent
Flächenmasse des Papiers:
90/95 g/m²
Höhe:
297
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Pergamentpapier, Transparentpapier, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, hahnemühle transparentpapier din a 4, pergamentpapier a4, pergamentpapier, Skizzenpapiere, Transparentpapierblöcke, -bögen, -rollen, Zeichenpapiere, Planzeichenpapiere
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 25,90*
€ 35,61*
Lager 639
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 33,45*
€ 45,83*
9 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 42,40*
€ 57,19*
3 Tage
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 47,08*
€ 63,50*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,83*
€ 54,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,21*
€ 53,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,63*
€ 53,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,24*
€ 50,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,65*
€ 47,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,45*
€ 39,81
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,1338* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.