Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², terracotta FOLIA 6176E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², terracotta FOLIA 6176E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², terracotta FOLIA 6176E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², terracotta FOLIA 6176E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², terracotta FOLIA 6176E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², terracotta FOLIA 6176E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², terracotta FOLIA 6176E
Artikel-Nr.:
     639-272061076
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6176E
EAN/GTIN:
     4001868080179
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton folia 50 x 70 300 g
Fotokarton - 300g/qm. Der intensiv durchgefärbte, hoch lichtbeständiger Fotokarton ist in 50 x 70 cm Pack zu je 10 Blatt verpackt. Gestalten Sie einfach und schnell Karten, Einladungen, Gutscheine und vieles mehr...
Weitere Informationen:
Breite:
50
Farbe:
terracotta
Flächenmasse des Papiers:
300
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, BGM6176, 6176, 61-76, Karton, 50x70cm, PBS, Format, 272061, 272 061, 272061 54, 272061 58, 272061 35, 272061 23, 790378, 790183, 790384, 790187, 790042, 790191, 790194, 790386, 790038, 790195, 790185, 790041, 790196, 790182, 790186, 790188, 790189, 790184, 790374, 790375, 790376, 790180, 790040, 790054, 790181, 790190, 790039, 790192, 790193
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,7539*
€ 8,8239*
1 Tag
26
€ 5,49*
ab € 6,1438*
€ 9,3638*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,8239*
€ 10,50044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,5839*
€ 10,21484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,9839*
€ 9,50084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,7139*
€ 9,17954
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,5139*
€ 8,94154
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,7539*
€ 6,84714
pro Packung
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,57539* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.