Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², cappuccino FOLIA 6173E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², cappuccino FOLIA 6173E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², cappuccino FOLIA 6173E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², cappuccino FOLIA 6173E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², cappuccino FOLIA 6173E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², cappuccino FOLIA 6173E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², cappuccino FOLIA 6173E
Artikel-Nr.:
     639-272061073
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6173E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton folia 50 x 70 300 g
Mit Fotokarton können Sie vielseitig und kreativ basteln. Er ist gut geeignet für das Gestalten von Scrapbooking und um Glückwunschkarten zu machen. Ein Bogen hat die Größe 50 x 70 cm und eine Stärke von 300 g.
Weitere Informationen:
Breite:
50
Farbe:
cappuccino
Flächenmasse des Papiers:
300
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, Karton, 50x70cm, PBS, Format, 272061, 272 061, 272061 54, 272061 58, 272061 35, 272061 23, 790378, 790183, 790384, 790187, 790042, 790191, 790194, 790386, 790038, 790195, 790185, 790041, 790196, 790182, 790186, 790188, 790189, 790184, 790374, 790375, 790376, 790180, 790040, 790054, 790181, 790190, 790039, 790192, 790193
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,49*
ab € 6,1438*
€ 9,3538*
Lager 639
4
€ 4,99*
ab € 6,7487*
€ 10,1787*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,1787*
€ 12,11265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,9687*
€ 11,86275
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,2587*
€ 11,01785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,9687*
€ 10,67275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,7687*
€ 10,43475
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,7487*
€ 8,03095
pro Packung
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,67487* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.