Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², grasgrün FOLIA 6155E


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², grasgrün FOLIA 6155E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², grasgrün FOLIA 6155E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², grasgrün FOLIA 6155E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², grasgrün FOLIA 6155E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², grasgrün FOLIA 6155E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², grasgrün FOLIA 6155E
Artikel-Nr.:
     639-272061 55
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6155E
EAN/GTIN:
     4001868161557
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Fotodruckpapier
Fotokarton - 300g/qm. Der intensiv durchgefärbte, hoch lichtbeständiger Fotokarton ist in 50 x 70 cm Pack zu je 10 Blatt verpackt. Gestalten Sie einfach und schnell Karten, Einladungen, Gutscheine und vieles mehr...
Weitere Informationen:
Breite:
50
Farbe:
grasgrün
Flächenmasse des Papiers:
300
Höhe:
70
Weitere Suchbegriffe: Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, fotokarton folia 50 x 70 300 g, foto-karton 300g, foto karton, 61-55, FOTO A2 GRUEN, BGM6155, 6155, 3882245, 108911, 4008525185611 =EAN-NR.F.388, 2500686, FOTOKARTON BRIN, 27206155
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,7539*
€ 8,8239*
1 Tag
95
€ 5,49*
ab € 6,1438*
€ 9,3738*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,8239*
€ 10,50044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,6939*
€ 10,34574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,0539*
€ 9,58414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,7439*
€ 9,21524
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,5139*
€ 8,94154
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,7539*
€ 6,84714
pro Packung
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,57539* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.