Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², ziegelrot FOLIA 6118E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², ziegelrot FOLIA 6118E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², ziegelrot FOLIA 6118E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², ziegelrot FOLIA 6118E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², ziegelrot FOLIA 6118E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², ziegelrot FOLIA 6118E
Fotokarton, 50x70cm, 300g/m², ziegelrot FOLIA 6118E
Artikel-Nr.:
     639-272061 18
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6118E
EAN/GTIN:
     4001868161182
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
foto-karton 50x70cm 300g ziegelrot
Fotokarton - 300g/qm. Der intensiv durchgefärbte, hoch lichtbeständiger Fotokarton ist in 50 x 70 cm Pack zu je 10 Blatt verpackt. Gestalten Sie einfach und schnell Karten, Einladungen, Gutscheine und vieles mehr...
Weitere Informationen:
Breite:
50
Farbe:
ziegelrot
Flächenmasse des Papiers:
300
Höhe:
70
Weitere Suchbegriffe: foto-karton 300g, foto karton, FOTO A2 ROT, BGM6118, 6118, 108887, 2500658, FOTOKARTON BRINGMANN, 3882224, FOTOKARTON 50X70 ZIEGELRT, 61-1, 27206118
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 5,7539*
€ 8,8239*
2 Tage
42
€ 5,49*
ab € 6,1438*
€ 9,3638*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,8239*
€ 10,50044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,5839*
€ 10,21484
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,9839*
€ 9,50084
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,7039*
€ 9,16764
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,4939*
€ 8,91774
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,7539*
€ 6,84714
pro Packung
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,57539* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.