Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschentragetasche für 1 Flasche, gold WK 216-599/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschentragetasche für 1 Flasche, gold WK 216-599/1
Flaschentragetasche für 1 Flasche, gold WK 216-599/1
Artikel-Nr.:
     639-268929005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WK 216-599/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche
Praktischer Tragekarton mit Sichtfenster, passend für eine 0,75l-Wein- oder Sektflasche bis zu einem Durchmesser von 7,5cm und einer Höhe von 33,5cm.
Weitere Informationen:
Boden vorhanden:
true
Breite:
60
Farbe:
bunt
Griff vorhanden:
true
Höhe:
335
Tiefe:
60
Typbezeichnung des Motivs:
uni
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, flaschen tasche, für, 1, Flasche, gold, WK, 216-599/1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.