| |
|
| Artikel-Nr.: 639-268049005 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: WK 216-599/2 EAN/GTIN: 8590838000232 |
| |
|
| | |
| Praktischer Tragekarton mit Sichtfenstern, passend für 2 0,75l-Wein- oder Sektflaschen bis zu einem Durchmesser von 7,5cm und einer Höhe von 33,5cm. Weitere Informationen: | | Boden vorhanden: | true | Breite: | 170 | Farbe: | gold | Griff vorhanden: | true | Höhe: | 335 | Tiefe: | 85 | Typbezeichnung des Motivs: | uni |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Geschenktüte Weihnachten, Weihnachtsgeschenktüte, geschenktüte weihnachten, für, 2, Flaschen, gold, WK, 216-599/2 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 26,1722* | € 35,6022* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 31,7236* | € 42,7736* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,17236* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|