Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 33x33cm, 20 Stück, rot FC Bayern 25637


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servietten, 33x33cm, 20 Stück, rot FC Bayern 25637
Servietten, 33x33cm, 20 Stück, rot FC Bayern 25637
Artikel-Nr.:
     639-247175
Hersteller:
     FC Bayern München
Herst.-Nr.:
     25637
EAN/GTIN:
     4045468324387
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
mit Logo
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Ausführung der Falzung:
1/4
Breite [cm]:
33
Farbe:
rot
Höhe [cm]:
33
Weitere Suchbegriffe: papierserviette rot, papierserviette, papierserviette 3 lagig, 33x33cm, 20, Stück, rot, FC, Bayern, 25637
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 5,49*
ab € 2,82*
€ 4,75*
Lager 639
13
€ 4,99*
ab € 2,94*
€ 4,90*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.