Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-204834 Herst.-Nr.: E300638701 EAN/GTIN: 7638900361056 |
| |
|
| | |
| Alkali-Industrie-Batterie für profesionelle Anwendungen. Ideal für Großverbraucher in der Industrie, Behörden, Medizintechnik, Veranstaltungstechnik u.v.m.. Entwickelt, um professionelle Geräte zuverlässig und langanhaltend mit Energie zu versorgen. Einsetzbar in einem gängigen Temparaturbereich von -18 °C bis +55 °C. Optimaler Auslaufschutz. 10 Jahre lagerfähig. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 14.5 | Größenbezeichnung: | Mignon | IEC-Bezeichnung: | LR 6 | Kapazität: | 3000 | Spannung: | 1.5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, batterie aa alkaline 1,5 v energizer, aa batterie, aa batterie energizer, Batterie, Industrial, Mignon, (AA), 10, Stück, ENERGIZER, E300638701 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,37* | € 0,57* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,316* | € 0,669* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,441* | € 0,727* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,454* | € 0,728* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,291* | € 0,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|