Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Colors, A3, 80g/m², 500 Blatt, hellgelb TECNO 2100011430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopierpapier Colors, A3, 80g/m², 500 Blatt, hellgelb TECNO 2100011430
Kopierpapier Colors, A3, 80g/m², 500 Blatt, hellgelb TECNO 2100011430
Kopierpapier Colors, A3, 80g/m², 500 Blatt, hellgelb TECNO 2100011430
Kopierpapier Colors, A3, 80g/m², 500 Blatt, hellgelb TECNO 2100011430
Kopierpapier Colors, A3, 80g/m², 500 Blatt, hellgelb TECNO 2100011430
Kopierpapier Colors, A3, 80g/m², 500 Blatt, hellgelb TECNO 2100011430
Kopierpapier Colors, A3, 80g/m², 500 Blatt, hellgelb TECNO 2100011430
Artikel-Nr.:
     639-204652042
Hersteller:
     tecno
Herst.-Nr.:
     2100011430
EAN/GTIN:
     4011211077275
Suchbegriffe:
Farbiges Kopierpapier
Farbkopierpapier
Kopierpapier farbig
Allroundpapier
tecno® Colors : Farbiges Hochleistungspapier. Erhältlich in Pastell-, Intensiv und Neon-Farben. Von 80 bis 160 g/m142
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
500
Farbe:
hellgelb
Flächenmasse des Papiers:
80
Papierformat:
A3
Weitere Suchbegriffe: Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, kopierpapier a3 80 g gelb, allroundpapier a3, allroundpapier gelb, Xerographiepapier, Hochleistungspapier, Tintenstrahldrucker-Glossypapier, Inkjet-Seidenmattpapier, Tintenstrahldruckerpapier, Inkjetpapier, Inkjet-Hochglanzpapier, Inkjet-Glossypapier, Spezialpapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Glossypapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Seidenmattpapier, Farblaser-Glossypapier, Tintenstrahldrucker-Hochglanzpapier, Tintenstrahldrucker-Seidenmattpapier, Tintenstrahldrucker-Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
48
€ 5,49*
ab € 16,07*
€ 23,25*
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 17,71*
€ 25,51*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.