Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildkalender Pferde, 23,7 x 34 cm ALPHA 104102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildkalender Pferde, 23,7 x 34 cm ALPHA 104102
Bildkalender Pferde, 23,7 x 34 cm ALPHA 104102
Bildkalender Pferde, 23,7 x 34 cm ALPHA 104102
Bildkalender Pferde, 23,7 x 34 cm ALPHA 104102
Bildkalender Pferde, 23,7 x 34 cm ALPHA 104102
Artikel-Nr.:
     639-201119204
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     104102
EAN/GTIN:
     9783840762048
Suchbegriffe:
Bild-Kalender
Bildkalender
Foto-Kalender
Fotokalender
Hochwertiger Wandkalender, gedruckt auf Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft Hergestellt in Deutschland FSC-zertifiziert Premiumqualität: 150g/m² Bilderdruckpapier, extrastarke 1.000g/m² Rückwand 4-sprachiges Kalendarium (DE/FR/IT/GB) Feiertage (DE/AT/CH) Mit Platz für Notizen Auf den Rückseiten: Jahresübersichten 2024/2025, 100-jähriger Kalender, ein Pollenflugkalender und Ferientermine (DE/AT/CH) Mit Ringbindung zum Aufhängen und bequemen Umklappen Sie finden bei uns eine sehr große Auswahl an Bildkalendern im Format von 23,7x34 cm mit den unterschiedlichsten Motiven - da ist für jeden Geschmack etwas dabei! Dieser Pferdekalender begeistert mit schönen Aufnahmen der stolzierenden und galoppierenden Rösser. Dank des Bildformats von 23,7x34 cm kommen die hochwertigen Fotografien der Pferde ideal zur Geltung. Es ist der ideale Kalender für alle Reit- und Pferdefreunde und stets eine schöne Geschenkidee. Das übersichtliche Kalendarium unter den Fotomotiven liefert Monat für Monat viele Zusatzinformationen (z. B. Feiertage oder Mondphasen) und bietet sogar Platz für Notizen. Zudem finden Sie auf den Rückseiten der Kalenderblätter weitere Hilfsmittel, wie zum Beispiel einen Pollenflugkalender, Jahresübersichten und Ferientermine. Der Bildkalender Pferde 2024 der Marke Alpha Edition ist nicht nur eine nützliche Hilfe im Alltag, sondern auch ein echter Blickfänger, der jeden Raum schmückt. Das Team der Neumann Verlage wünscht Ihnen viel Freude mit unseren Kalendern!
Weitere Informationen:
Art des Motivs (Typ):
Pferde
Ausführung der Bindung:
Wire-O-Bindung
Breite:
23.7
Höhe:
34
Weitere Suchbegriffe: Kunstkalender, Photokalender, bild kalender, Pferde, 23, 7, x, 34, cm, ALPHA, 104102
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.