Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox XW203, 65l, transparent/schwarz STRATA 2002030110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebox XW203, 65l, transparent/schwarz STRATA 2002030110
Ablagebox XW203, 65l, transparent/schwarz STRATA 2002030110
Ablagebox XW203, 65l, transparent/schwarz STRATA 2002030110
Ablagebox XW203, 65l, transparent/schwarz STRATA 2002030110
Ablagebox XW203, 65l, transparent/schwarz STRATA 2002030110
Artikel-Nr.:
     639-190147100
Hersteller:
     Strata
Herst.-Nr.:
     2002030110
EAN/GTIN:
     5021711050271
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Universell einsetzbare transparente Transport-/Aufbewahrungsbox aus bruchfestem Polypropylen – dadurch können Sie jederzeit sehen, was sich darin befindet. Durch den Clip-Verschluss am ist der Inhalt (Bücher, Kleidung, Spielzeug) somit staubgeschützt und kann dadurch überall aufbewahrt werden. Nach Abnahme des Deckels können die Boxen platzsparend ineinander, bei Verwendung mit Deckel aufeinander gestapelt werden. Umlaufender Rand mit ergonomischen Griffen. Material: Polypropylen (PP), 100 % recycelbar. Farbe: transparent/schwarz. Ausführung: 65 Liter. 5 Jahre Garantie. Außengröße: 40 x 38 x 60 cm
Weitere Informationen:
Breite:
378
Deckel vorhanden:
true
Farbe:
transparent
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
true
Höhe:
397
Tiefe:
600
Werkstoff:
Kunststoff
max. Aufbewahrungsmenge:
65
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 10,93*
€ 15,70*
1 Tag
24
1
€ 5,49*
ab € 11,41*
€ 16,25*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 12,25*
€ 17,37*
Lager 639
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 14,15*
€ 19,92*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.