| |
|
| Artikel-Nr.: 639-190061011 Herst.-Nr.: 1006740301 EAN/GTIN: 3462156740303 |
| |
|
| | |
| Stehsammler in originellem Design. Kontrast aus matter und glänzender Oberflächenbeschichtung. Rückenbreite 8 cm. Großes Füllvermögen zur Aufnahme aller DIN A4 bzw. 24 x 32 cm Dokumente. Aus Polystyrol. Größe (BxHxT): 8,2 x 31,0 x 25,9 cm. Weitere Informationen: | | Breite: | 85 | Farbe: | grün | Griffloch vorhanden: | false | Tiefe: | 270 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff, stehsammler, stehsammler grün, Sammler, Ablage, CEP, Pro Gloss, 674, für A4, 24x32cm, 674G, Magazine file, 674Ri |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 3,95* | € 6,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 4,79* | € 7,94* | | | | Lager 639 | | | | | | € 4,99* | ab € 4,96* | € 8,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|