Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivserviette 33x33cm 3lag HOME F. 212322


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Motivserviette 33x33cm 3lag HOME F. 212322
Motivserviette 33x33cm 3lag HOME F. 212322
Motivserviette 33x33cm 3lag HOME F. 212322
Artikel-Nr.:
     639-177002511
Hersteller:
     Carl Dietrich
Herst.-Nr.:
     212322
EAN/GTIN:
     4022664234849
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Servietten 3-lagig, geprägt, 1/4-Falzung. Größe: 33 x 33 cm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Ausführung der Falzung:
1/4
Breite [cm]:
33
Farbe:
bunt
Höhe [cm]:
33
Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Serviette, Servietten, papierserviette 3 lagig, papierserviette, HOME F., 33, 3LAG, 10177002006
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
5 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,72*
1 Tag
16
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 3,63*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.