Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivserviette 33x33cm Little One rose 20 Stück HOME FASHION 212006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivserviette 33x33cm Little One rose 20 Stück HOME FASHION 212006
Motivserviette 33x33cm Little One rose 20 Stück HOME FASHION 212006
Motivserviette 33x33cm Little One rose 20 Stück HOME FASHION 212006
Artikel-Nr.:
     639-177002393
Hersteller:
     Carl Dietrich
Herst.-Nr.:
     212006
EAN/GTIN:
     4022664230131
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Servietten 3-lagig, geprägt, 1/4-Falzung. Größe: 33 x 33 cm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Ausführung der Falzung:
1/4
Breite [cm]:
33
Farbe:
Rosa
Höhe [cm]:
33
Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Serviette, Servietten, papierserviette pink, papierserviette, papierserviette 3 lagig, HOME F., 33, 3LAG, 10177002006
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,71*
1 Tag
10
€ 5,49*
ab € 1,81*
€ 3,24*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.