Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivserviette 33x33cm Bouquet of Tulips 20 Stück HOME FASHION 212019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivserviette 33x33cm Bouquet of Tulips 20 Stück HOME FASHION 212019
Motivserviette 33x33cm Bouquet of Tulips 20 Stück HOME FASHION 212019
Motivserviette 33x33cm Bouquet of Tulips 20 Stück HOME FASHION 212019
Artikel-Nr.:
     639-177002375
Hersteller:
     Carl Dietrich
Herst.-Nr.:
     212019
EAN/GTIN:
     4022664230261
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
Die richtige Serviette verleiht jedem Tisch das gewisse Etwas. Ob für den Frühstückstisch oder das Dinner mit Freunden. Servietten 3-lagig, 1/4-Falzung. Größe: 33 x 33 cm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lagen:
3
Ausführung der Falzung:
1/4
Breite [cm]:
33
Farbe:
bunt
Höhe [cm]:
33
Weitere Suchbegriffe: Zelltuchservietten, Serviette, Servietten, papierserviette 3 lagig, papierserviette, HOME F., 33, 3LAG, 10177002006
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
6 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,77*
2 Tage
16
€ 5,49*
ab € 1,89*
€ 3,39*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.