Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock, A4, 120g/m², 20 Blatt, sortiert STYLEX 41302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock, A4, 120g/m², 20 Blatt, sortiert STYLEX 41302
Zeichenblock, A4, 120g/m², 20 Blatt, sortiert STYLEX 41302
Zeichenblock, A4, 120g/m², 20 Blatt, sortiert STYLEX 41302
Zeichenblock, A4, 120g/m², 20 Blatt, sortiert STYLEX 41302
Zeichenblock, A4, 120g/m², 20 Blatt, sortiert STYLEX 41302
Artikel-Nr.:
     639-176557
Hersteller:
     Stylex
Herst.-Nr.:
     41302
EAN/GTIN:
     4044186413021
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Zeichenblock, DIN A4, 20 Blatt, 120 g/m² Papier, 2 verschiedene Deckblattmotive.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
20
Breite:
210
Farbe:
sortiert
Flächenmasse des Papiers:
120
Höhe:
297
Papierformat:
A4
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock a4 120g, malblock a4, malblock, A4, 120g/m², 20, Blatt, sortiert, STYLEX, 41302
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
171
€ 5,49*
ab € 1,37*
€ 2,58*
Lager 639
193
€ 4,99*
ab € 1,39*
€ 2,62*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.