Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralnotizbuch, A5, 90g/m², kariert sortiert FRIENDS HAVE FUN SO502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralnotizbuch, A5, 90g/m², kariert sortiert FRIENDS HAVE FUN SO502
Spiralnotizbuch, A5, 90g/m², kariert sortiert FRIENDS HAVE FUN SO502
Artikel-Nr.:
     639-153136099
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SO502
EAN/GTIN:
     9002663408521
Suchbegriffe:
Spiralnotizblock
Spiralnotizbuch
Spiralnotizheft
spiralnotizblock a5 kariert
120 Seiten, 90gr. Offset-Papier,mit Spot UV-Lackierung, Softcover,4 Motive sortiert
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Lineatur:
kariert
Farbe:
sortiert
Flächenmasse des Papiers:
90
Papierformat:
A5
Weitere Suchbegriffe: spiralnotizblock a5, spiralnotizblock kariert, A5, 90g/m², kariert, sortiert, FRIENDS, HAVE, FUN, SO502
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.