Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adress-Etiketten, 45,7x21,2mm, 1200 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM J4791-25


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Adress-Etiketten, 45,7x21,2mm, 1200 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM J4791-25
Adress-Etiketten, 45,7x21,2mm, 1200 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM J4791-25
Adress-Etiketten, 45,7x21,2mm, 1200 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM J4791-25
Adress-Etiketten, 45,7x21,2mm, 1200 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM J4791-25
Adress-Etiketten, 45,7x21,2mm, 1200 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM J4791-25
Adress-Etiketten, 45,7x21,2mm, 1200 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM J4791-25
Adress-Etiketten, 45,7x21,2mm, 1200 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM J4791-25
Adress-Etiketten, 45,7x21,2mm, 1200 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM J4791-25
Adress-Etiketten, 45,7x21,2mm, 1200 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM J4791-25
Adress-Etiketten, 45,7x21,2mm, 1200 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM J4791-25
Adress-Etiketten, 45,7x21,2mm, 1200 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM J4791-25
Adress-Etiketten, 45,7x21,2mm, 1200 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM J4791-25
Adress-Etiketten, 45,7x21,2mm, 1200 Stück, weiß AVERY ZWECKFORM J4791-25
Artikel-Nr.:
     639-134956
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     J4791-25
EAN/GTIN:
     4004182047910
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Adress-Etiketten. Anwendung: Adressieren. Format: 45,7 x 21,2 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 25. Pro Bogen: 48 Etiketten. Inhalt gesamt: 1.200 Etiketten
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Anzahl der Etiketten je Packung:
1200
Breite:
45.7
Farbe:
weiß
Höhe:
21.2
Perforation zum Trennen vorhanden:
false
Werkstoff:
Papier
abgerundete Ecken vorhanden:
true
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, J4791, J4791-25, abziehhilfe, adress-etiketten, adressaufkleber, adressen etiketten, adressenaufkleber, adressetiketten, aufkleber, aufkleber drucken, aufkleber selber gestalten, aufkleber selbst gestalten, avery, avery zweckform, etikett, etikette, etiketten, etiketten bedrucken, etiketten drucken, klebeetiketten, quickpeel, zweckform, zweckform etiketten, Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 9,74*
€ 13,58*
2 Tage
14
pro Paket
€ 5,49*
ab € 9,74*
€ 13,62*
10 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 10,27*
€ 14,22*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 10,32*
€ 14,25*
Lager 639
15
pro Paket
€ 4,99*
ab € 12,20*
€ 16,64*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,64*
€ 19,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,49*
€ 19,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,85*
€ 18,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,45*
€ 18,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,82*
€ 17,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,20*
€ 14,52
pro Paket
1 Paket enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,01017* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.