Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichenblock, A3, 120g/m², 10 Blatt FOLIA 8103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichenblock, A3, 120g/m², 10 Blatt FOLIA 8103
Zeichenblock, A3, 120g/m², 10 Blatt FOLIA 8103
Zeichenblock, A3, 120g/m², 10 Blatt FOLIA 8103
Artikel-Nr.:
     639-134407
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     8103
EAN/GTIN:
     4001868081039
Suchbegriffe:
Malblock
Zeichenblock
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Der Zeichenblock der Firma Folia eignet sich z.B. hervorragend für den Kunstunterricht zum Zeichen sowie trockene und feuchte Maltechniken.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
10
Breite:
297
Farbe:
weiß
Flächenmasse des Papiers:
120
Höhe:
420
Papierformat:
A3
Weitere Suchbegriffe: Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, malblock a3 100g, malblock a3, malblock, A3, 120g/m², 10, Blatt, FOLIA, 8103
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
412
€ 5,49*
ab € 2,35978*
€ 4,19978*
9 Tage
412
€ 5,87*
ab € 2,40*
€ 4,26*
€ 5,50*
ab € 2,24*
€ 4,98*
Lager 639
172
€ 4,99*
ab € 3,21*
€ 5,56*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 0,321* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.