Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitplaner Manager, A5, Kunststoff, schwarz BSB 02-0500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeitplaner Manager, A5, Kunststoff, schwarz BSB 02-0500
Zeitplaner Manager, A5, Kunststoff, schwarz BSB 02-0500
Zeitplaner Manager, A5, Kunststoff, schwarz BSB 02-0500
Artikel-Nr.:
     639-131090
Hersteller:
     bsb-obpacher
Herst.-Nr.:
     02-0500
EAN/GTIN:
     4000867264467
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender
BSB Zeitplaner "Manager" - A5, schwarz, Kunsstoff. Inhalt: Deckblatt mit rückseitigern Platz für private Daten, Lineal, 5teiliges Datei-Register, 8teiliges ABC-Register, Jahresübersicht, Kalender, 1 Woche = 2 Seiten, Notizen (liniert), Projekte (kariert), Infothek, Geburts- und Festtage, Adresssen/Telefon, Sichthülle für Visitenkarten. Format geschlossen: ca. 19 x 24 x 4 cm.
Weitere Informationen:
Ausführung der Kalenderaufteilung:
2 Seiten = 1 Woche
Breite:
190
Farbe:
schwarz
Höhe:
240
Material des Einbandes:
schwarz
gefüllt:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 23,31*
€ 32,57*
Lager 639
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 28,14*
€ 39,32*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.