Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutscheinrolle Bier, 1000 Abrisse, grün WOLF & APPENZELLER 601018


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gutscheinrolle Bier, 1000 Abrisse, grün WOLF & APPENZELLER 601018
Gutscheinrolle Bier, 1000 Abrisse, grün WOLF & APPENZELLER 601018
Gutscheinrolle Bier, 1000 Abrisse, grün WOLF & APPENZELLER 601018
Artikel-Nr.:
     639-130947011
Hersteller:
     Wolf & Appenzeller
Herst.-Nr.:
     601018
EAN/GTIN:
     4011082600145
Suchbegriffe:
Gutscheingetränkemarken
Gutscheinmarke
Gutscheinwertmarken
Wertmarken
Gutscheinmarke "Bier" grün. Aus Papier. 1000 Abrisse auf Rolle, fortlaufend nummeriert. Größe: 57 x 30 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck vorhanden:
true
Breite:
57
Farbe:
grün
Flächenmasse des Papiers:
60
Höhe:
30
Papierformat:
5,7 x 3 cm
Weitere Suchbegriffe: gutscheinmarke getränke, wertmarken, wertmarken grün, Gutscheinrolle, Bier, 1000, Abrisse, grün, WOLF, &, APPENZELLER, 601018
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,49*
ab € 3,94*
€ 6,32*
Lager 639
8
€ 4,99*
ab € 7,46*
€ 10,93*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,93*
€ 13,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 7,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.